Automatický stavební nivelační přístroj s doplňkovým hrubým hledáčkem
Automatický stavební nivelační přístroj
NIVELUJÍCÍ PŘÍSTROJ
Obj. č. 071464621
EAN 4038898206330
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nivelace rovin: Automatická (ustavení pomocí libely)
- Přístroj automaticky kompenzuje drobné chyby měření na libele
- Nízká citlivost na vibrace
Velmi krátký dohled
Velká protiskluzná ovládací tlačítka
Jednoduchá a rychlá obsluha
Kovový vodorovný kruh za sklem, 400 gon
Umožňuje práci i v extrémních povětrnostních podmínkách.
Plášť: Hliník, ochrana proti stříkající vodě
Lze používat za deště, nárazuvzdorné provedení
Nekonečné nastavení pružinovým šroubem na obvodu
Ostření s ochranou proti přetočení
Zrcátko s libelou
- Odhad cm: cca 150 m
- Stupnice: svislá
- Obraz: svislý
- Kompenzátor: s magnetickým tlumičem
- Dílkování: 1 gon
Datové listy(X)
| Délka | 220 mm | 
| Zvětšení | 24x | 
| Min. stupňování (úhlová šířka) | 1 gon | 
| Max. stupňování (úhlová šířka) | 400 gon | 
| Otvor objektivu | 36 mm |