Automatické startovací zařízení
Automatická startovací jednotka do 12 000 cm³
AKUMSTARTVZBS-MOB-JPMPSTART-EKT-4-12/24V
Obj. č. 077212244
EAN 4052703432370
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro mobilní na elektrické síti nezávislé startování osobních a užitkových vozidel s 12V a 24V elektrickým systémem.
- Automatická ochrana proti přepólování
- Automatický výběr napětí 12 V/24 V (možnost ručního výběru napětí)
- Plně izolované, zahnuté pevné svorky s vysoce ohebnými a plně pogumovanými kabely
- Připojování a odpojování od elektrického systému vozidla bez zbytkového napětí
- Ochrana proti přepětí
- Ochrana proti přetížení v režimu startování
- S LED ukazatelem stavu akumulátoru
- Ochrana proti zkratu (interní baterie chráněna vysokoproudými pojistkami)
- Součástí dodávky je kovový podvozek na velkých pneumatikách (průměr: 300 mm)
Startovací zdroj pro použití s různými typy akumulátorů, jako jsou:
- Otevřené, mokré, bezúdržbové, VRLA, AGM, GEL, EFB a EFB+, kalciové, lithiové, letecké baterie NiCd
Datové listy(X)
Pro všechna vozidla s 12V elektrickým systémem a zdvihem až do 12 000 cm³ s 24V elektrickým systémem
Min./max. jmenovité napětí | 12 / 24 V/DC |
Vhodné pro zdvihový objem max. | 12000 cm³ |
Kapacita akumulátoru / baterie | 64 Ah |
Max. proud | 5700 A |
Jmenovitý proud | 2400 A |
Průřez drátu | 50 mm² |
Šířka x výška x hloubka | 470 x 1000 x 400 mm |
Hmotnost | 38 kg |
Typ akumulátoru / baterie | Akumulátor AGM |
Pevně namontovaný akumulátor / baterie | Ano |
Počet akumulátorů / baterií | 4 ks |
Materiál skříně | ABS |
Barva | Červená |
Typové označení | Jumpstarter |
Zobrazení | LED |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!