Automatické samonastavitelné odizolovací kleště
Odizolovací kleště, automatické, samonastavitelné
KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ ROVNÉ AUT S DORAZ.
Obj. č. 0714109010
EAN 4056807244587
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nastavitelný délkový doraz: 3-17 mm
- Integrované nůžky na kabely: Flexibilní až do 10,0 mm², tuhé až do 6,0 mm²
- Vyměnitelný blok nožů a délkový doraz
- Ergonomicky tvarované 2K rukojeti pro pohodlnou a nenamáhavou práci
- Vyrobeno v Německu
Není vhodný pro práci na součástech pod napětím nebo v jejich blízkosti.
Datové listy(X)
Jednotlivá jádra izolovaná PVC/silikonem/pryží, např. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Geometrie lopatek | Rovné |
Min./max. průřez drátu | 0,03-10 mm² |
Min./max. rozměr AWG (American Wire Gauge) (AWG) | 32-7 |
Délka x šířka x výška | 193 x 18 x 96 mm |
Materiál | PLAST/KOV |
Materiál rukojeti | 2složkový plast |