Automatická svářečská kukla Solar II 9-13
Automatická svářečská kukla Solar II
SVÁŘ.KUKL-SOLAR-AUTO-ČERNÁ-(9-13)
Obj. č. 0984700400
EAN 4056807477107
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Automatický režim pro individuální a automatické nastavení stupně ochrany
- Ergonomicky navržená helma: Dokonale chrání čelo, temeno, uši a krk
- Velmi pohodlné nošení díky malé hmotnosti
- Konstrukce odpuzující kouř
- Chrání před okujemi a žárem a při svařování nad hlavou
- Komfortní náhlavní postroj se čtyřmi možnostmi nastavení (výška, šířka, úhel a podélný směr)
- Polstrovaný náhlavní postroj proti pocení
Pozor: Není vhodná pro laserové sváření ani sváření plamenem
Datové listy(X)
Všechny postupy elektrického svařování: Elektrodové svařování, MIG, MAG/CO2, svařování s tavidlovým jádrem, svařování TIG, plazmové svařování.
Deaktivovaná světelná propustnost | 0 - nehodí se |
Aktivovaná světelná propustnost | Stupeň ochrany 9-13 |
Šířka kazety x výška kazety x tloušťka kazety | 110 x 90 x 9 mm |
Šířka zorného pole x výška zorného pole | 96 x 40 mm |
Dodávka energie | Výměna solárních článků a baterií |
Ochrana proti ultrafialovému a infračervenému záření | Permanentně zaručeno |
Min./max. teplotní podmínky | -10 až 55 °C |
Stupeň krytí | 0 - nehodí se |
Normy | EN 166, CSA Z94.3 |
Počet akumulátorů / baterií | 1 ks |
Označení baterie | 1,5 V mikro AAA |
Materiál | Nylon (polyamid) |
Spínací čas tmavé-světlé min./max. | 0,1-1,0 s |
Rychlé zpoždění otvírání | 0 - nehodí se |
Barva | Černá |
Min./max. stupeň ochrany proti oslnění | 9-13 |
Spínací čas tmavé-světlé min. | 0,1 s |
Hmotnost výrobku (na kus) | 510 g |
Spínací čas světlé-tmavé | 1 s |
Classification of welding helmet glasses according to EN 379 | 1/1/1/2 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!