Automatic transmission flushing system AGS 20
Automatic transmission flushing system AGS 20
Obj. č. W080000001
EAN 4065746533454
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
| Délka x šířka x výška | 700 x 600 x 1200 mm | 
| Min./max. tlak | 4-8 bar | 
| Spotřeba vzduchu | 130 l/min | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 78,000 kg | 
| Hladina akustického tlaku | 70 dB | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!