Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Automata zuhanásgátló készlet emelőpadhoz

Automata zuhanásgátló készlet emelőpadhoz
GUARL-KÉSZLET-EMELŐPLATFORMHOZ-3DB

Cikksz. 0899032300

EAN 4099618299100

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Automata zuhanásgátló készlet emelőpadhoz

Cikksz. 0899032300
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
Automata zuhanásgátló készlet emelőpadhoz, háromrészes

A készlet tartalma:



Statikus kötél


  • Rögzített alumínium karabinereket tartalmaz

  • Hossz: 1,65 m

  • Átmérő: 11 mm


EN Standard: EN 354/EN 362



Tartalék


  • Hordozható leesés elleni védelmi technika

  • A zárolási mód lehetővé teszi a rendszer pozicionáló eszközként történő használatát

  • Elcsavarodás elleni biztosítékkal ellátott karabinerrel felszerelve

  • Zuhanás esetén automatikusan zár

  • Csak a mellékelt karabinerrel használja


Anyaga: Alumínium


EN szabvány: 353-2, 12841 A/B



Eséscsillapító


  • Tri-lock karabinerekkel

  • A lengéscsillapító maximális hosszabbítása: 1,4 m

  • Hossz: 30 cm


EN-Standard: EN 355/EN 362



Alkatrészek száma a készletben: 3



Termék súlya: 1,1 kg

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

3 darab

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk