Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Automata tesztlámpa

Automata tesztlámpa
PRÓBALÁMPA-AUTO-FÉMHEGY-(6-24V)

Cikksz. 069500224

EAN 4011231603942

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Automata tesztlámpa

Cikksz. 069500224
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
Nagy teherbírású sárgaréz kivitel tesztszondával és védőkupakkal
  • Kábellel (750 mm) és krokodilcsipesszel

  • Gyártási hely: Németország
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Gépjárművek világítási és gyújtási rendszereinek ellenőrzésére

Min./max. DC feszültségtartomány

6-24 V/DC

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Szofita izzó

SOFITA IZZÓK 24 V, KONTROL

Gazdaságos izzó könnyű haszongépjárművekhez, 24 V
x 10 db