Autóipari multiméter, MM 50/20
Digitális multiméter, autóipari
DIGITÁLIS-MULTIMÉTER-AUTÓIPARI-50/20
Cikksz. 071553 440
EAN 4046777919677
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Lehetővé teszi a kifejezetten járműkörnyezetben szükséges mérések elvégzését
A hagyományos mérések mellett a fordulatszám, a zárási szög és a munkaciklus mérése is elvégezhető.
A mérések max. 20 amperig végezhetők (vigyázat: csak 50 V-ig!)
A hagyományos multiméterek csak 10 amperig mérnek, ami a modern járművek esetében, bizonyos körülmények között már nem elegendő.
Szállítási terjedelem
- Autóipari multiméter
- Mérőkábelek
- Krokodilcsipeszek
- Hőmérséklet-érzékelő
- Kalibrálási tanúsítvány
- Készenléti táska
- Felhasználói kézikönyv
A mérések max. 50 V/AC feszültségig végezhetők. Háztartási berendezések, valamint elektromos és hibrid járművek nagyfeszültségű rendszereinek méréséhez nem használható!
Adatlapok(X)
12 V-os és 24 V-os elektromos rendszerrel rendelkező járművek.
Kijelző | Optikai, 3 1/2 digit, LCD |
Min./max. feszültség mérési tartomány | 0,1 mV/AC-50 V/AC |
2. min./max. feszültség mérési tartomány | 1 mV/DC-120 V/DC |
Mérési tartomány 2. min./max. áramerősség | 0,01 mA/DC-20 A/DC |
Min. feszültség mérési tartomány 2 | 1 mV/DC |
Mérési tartomány 2. max. feszültség | 120 V/DC |
Min./max. elektromos ellenállás mérési tartomány | 0,1 Ohm-40 MOhm |
Mérési tartomány min./max. kapacitás | 0,01 nF-100 µF |
Lekapcsoló automatika | Igen |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Akkumulátor megnevezése | 9V 6LR61 |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 1 darab |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 180 x 84 x 55 mm |