Autogenní svařovací drát
Autogenní svařovací drát
SVARTYC-GAS-G1-1KG-2MM
Obj. č. 0982002
EAN 4011231912860
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
| Základní materiály | Třída svařovacích tyčí | |
| Ocelový typ | Kvalita oceli | |
| Konstrukční oceli dle normy DIN 17100 | U St 34-2, 37-2, 42-2 R St 34-2, 37-2, 42-2 St 37-3 | G III |
| Potrubní oceli dle normy DIN 1626/VDI 1629 | U St 37.0 St 37.0, 44.0 | G I |
| St 52.0 | G III | |
| Trubky dle normy DIN 17175 | St 35.8, 45.8 | |
| Vnější a vnitřní kov dle normy DIN 17155 | H I, H II, 17Mn4 | |
Datové listy(X)
Průměr drátu | 2 mm |
Délka | 100 cm |
Hmotnost obsahu | 25 kg |
DIN | 8554 |
Norma EN | 12536 |
Třída svařovacích tyčí | GI |
Materiál | 1.0324 |