Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Autó- és ablakmosó szarvasbőr Valódi báránybőrből készült

Autó- és ablakmosó szarvasbőr
BIRKABŐR AUTÓTÖRLŐKENDŐ 70X45CM

Cikksz. 0899700630
EAN 4038898441595

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagy vízfelvevő képesség

Teljesen természetes termék


  • Gyengéd a bőrhöz

  • Környezetvédelmi szempontból biztonságos

  • Szöszmentes

  • Hosszú élettartam
Megjegyzés

Ápolási információk:


A hosszú élettartam érdekében használat után azonnal mossa ki a kendőt, de ne használjon savakat, vegyszereket vagy más zsírtalanító tisztítószereket. Csavarja ki, és szétteregetve helyezze ki száradni a szabad levegőre; ne tegye rá fűtőtestekre és ne helyezze ki napsütésre. Ha a bőr idővel kissé megkeményedik, akkor egy faasztal széléhez dörzsölve újra megpuhíthatja a bőrt.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Szélvédők és tükrök tisztítására, valamint autómosást követően a fényezett felületek szárítására és védelmére. A bőr elnyeli az összes vízcseppet anélkül, hogy maradványokat hagyna.

Útmutató

A legjobb eredmény elérése érdekében a kendőt félig szárazon használja, és törölje át vele a tisztítandó területet. Nedves jármű szárításakor mindig csavarja ki alaposan a kendőt.

Anyag

Birkabőr

Szín

Sárgás samoa

Hosszúság

70 cm

Szélesség

45 cm

Felszívás 10 s alatt

402 %

Felületsúly m²-enként

80 g

10 s alatti abszorpció feltételei

DIN2417

Felszívás max.

424 %

Teljes felszívási idő

60 min

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk