Auto-Messfix
Teleskopický měř.nástroj Auto Messfix
VÝSUVNÉ MĚŘ. AUTO MESFIX 920 - 2600
Obj. č. 071564 94
EAN 4011231745093
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro měření karoserií vozidel po nehodě
- Porovnání měření při montáži nových dílů. Skutečné rozměry lze okamžitě odečíst a přímo porovnat s referenčními rozměry
- Spolehlivá kontrola a výstupní kontrola dokončené práce.
- Rychlé a snadné posouzení škod pro účely cenových nabídek, pojištění a plánování servisu
- Vyměnitelné dotyky pro vnitřní, diagonální a vnější měření umožňují přesné nastavení polohy
- Provedení: Čtyřhranná hliníková trubka pro odstraňování a vkládání s oděruvzdorným plastovým vedením
- Rozsah dodávky: 1 teleskopická stupnice se 2 šikmými hroty, měřicí trubky, držáky trubek, podélné měřicí hroty, měřicí kužel
Datové listy(X)
| Min. rozsah měření (L min) | 0,92 m | 
| Max. rozsah měření (L max) | 2,6 m | 
| Délka (ve složeném stavu) | 0,92 m |