Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Auto-Messfix

Auto-Messfix
TSKOPMESSWZG-(AUTO-MESSFIX)

Art.-Nr. 071564 94

EAN 4011231745093

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Auto-Messfix

Art.-Nr. 071564 94
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
Das Teleskopmesswerkzeug für die Karosserieinstandsetzung.
  • Zur Vermessung der Fahrzeugkarosserie bei Unfallschäden

  • Vergleichsmessungen beim Einpassen von Neuteilen. Ist-Maße sind sofort ablesbar und können direkt mit den Soll-Maßen verglichen werden

  • Sichere Überprüfung und Endkontrolle ausgeführter Arbeiten.

  • Schnelle und problemlose Schadensfeststellung für Angebot, Versicherung und Werkstattplanung

  • Die austauschbaren Messspitzen für Innen-, Diagonal- und Außenmessungen ermöglichen eine präzise Positionierung

  • Ausführung: Aluminium-Vierkantrohre zum Aus- und Einschieben mit abriebfesten Kunststoff-Führungen

  • Lieferumfang: 1 Teleskop-Maßstab mit je 2 Winkelspitzen, Messröhrchen, Rohrhaltern, Längs-Messspitzen, Messkegel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Messbereich Länge min. (L min)

0,92 m

Messbereich Länge max. (L max)

2,6 m

Länge (zusammengeklappt)

0,92 m

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen