Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Auswuchtgewichte-Zange

Auswuchtgewichtzange für Schlag- und Klebegewicht
AWGZANG-(5-IN-1)

Art.-Nr. 1952006970

EAN 4065746405942

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Auswuchtgewichte-Zange

Art.-Nr. 1952006970
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
Zur schonenden De- und Montage von Schlag- und Klebegewichten
  • Ermöglicht das Lösen und Anbringen von Schlag- und ca. 95 % aller Klebegewichte

  • Der Schlagkopf mit Kunststoffhülle verhindert Beschädigungen der Felge

  • Inklusive Kneifvorrichtung zum Nachbiegen der Klammer an Schlaggewichten

  • Vermeidung von Schäden, da die Greifbacken nicht die Alufelgen berühren

  • Gutes Handling durch Selbstöffnungsfunktion
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

300 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen