Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Aussteifung für Aufständerungsdreieck

Aussteifung für Aufständerungsdreieck
STEIF-(F.STAEND-3ECK)-L1900MM

Art.-Nr. 0865700111

EAN 4049557925240

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Aussteifung für Aufständerungsdreieck

Art.-Nr. 0865700111

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur zusätzlichen Versteifung der Aufständerungsdreiecke, je nach statischer Berechnung.

Aluminium (EN-AW-6063 T6)

Hinweis

Pro Vierkant-Flachmaterial werden zur Befestigung zwei Hammerkopfschrauben M8 x 25, Edelstahl A2 und zwei Sperrzahnmuttern M8, Edelstahl A2 benötigt.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

1895 mm

Breite

35 mm

Höhe

3 mm

Werkstoff

Aluminium

Werkstoffbezeichnung

EN-AW-6063 T6

Produktgewicht (per Stück)

850,000 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sperrzahnmutter Edelstahl A2, blank

MU-SPEZA-AEDIN6923-A2-SW13-M8

Mit Sperrverzahnung
Hammerkopfschraube für Montageschiene TYP 28/15

SHR-HAMKPF-A2/70-M8X25

x 100 St.