Auspuff-Montagepaste
Auspuff-Montagepaste
AUSPFREPMAS-MONTAGEPASTE-TUBE-140G
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kein umständliches Schweißen nötig
- Wird durch die Auspuffhitze metallhart
- Temperaturbeständig bis ca. 800 °C
- Dichtet dauerhaft ab
- Unempfindlich gegen Stoß und Vibration
- Kein Rostansatz – daher leichte Demontage
Datenblätter(X)
Optimal geeignet für den Einbau oder Austausch von Auspuffteilen sowie zum Abdichten von Verbindungsstellen.
Vor dem Gebrauch den losen Rost entfernen und von Fett befreien. Anschließend die Montagepaste auf die Steckverbindungen auftragen, Auspuffteile zusammensetzen und befestigen.
Inhaltsgewicht | 140 g |
Farbe | Grau |
Geruch/Duft | Geruchlos |
Chemische Basis | Natriumsilikat |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Temperaturbeständigkeit max. | 800 °C |
Dichte | 1,71 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!