Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Auspresspistole WIT

Auspresspistole WIT, 420 ml
AUSPRESPIST-DBL-(WIT-420ML)

Art.-Nr. 08910380

EAN 4053479281988

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Auspresspistole WIT

Art.-Nr. 08910380
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
Zum Auspressen von 380 ml, 410 ml und 420 ml WIT-Kartuschen

Geeignet zum Auspressen von Koaxialkartuschen 380 ml, 410 ml und 420 ml



Schnelle, zuverlässige und saubere Anwendung



Auspresspistolen-Gehäuse + Auspressgriff + Kartuschen-Halterung: Glasfaserverstärtes Polyamid


  • Geringes Gewicht und sehr hohe Stabilität

  • Einfache Handhabung und präzises Arbeiten

  • Langlebige Technologie


Auspresspistolen-Griff


Tropfschutz und lösen der Kartuschen-Spannung wird mit dem Auspresspistolen-Griff ausgelöst



Einstellschraube um den Verschleiß in der Mechanik auszugleichen


  • Verlängerung der Auspresspistolen-Verwendbarkeit

  • Kein Leistungsverlust durch Verschleiß


Folgende Injektionsmörtelmassen können ausgepresst werden


  • BETONSPEZIALIST WIT-VM 100: 420 ml

  • BETONSPEZIALIST WIT-VIZ: 420 ml

  • ALLROUNDER WIT-VM 250: 420 ml

  • BETON-MULTI WIT-UH 300: 420 ml

  • BETONSCHRAUBENMÖRTEL WIT-BS: 410 ml
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

Auspresspistole WIT 420 ml

Werkstoff

Kunststoff mit Glasfaser verstärkt

Mit Peilstab/Stellungsanzeiger

Nein

Übersetzungsverhältnis

1:26

Auspressweg pro Hub

3,5 mm

Schubkraft / Bedingung

5000 N / bei einer Handkraft von 100 N

Geeignet für Injektionsmörtel

WIT-UH 300, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-VIZ, WIT-BS

Geeignet für Kartuschen-Typ

Koaxial (1:10) + 380 ml, Koaxial (1:10) + 420 ml, Koaxial (1:10) + 410 ml

Farbe

Schwarz

Produktgewicht (per Stück)

1100,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen