Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Auspresspistole HandyMax

Auspresspistole HandyMax, 330 ml
AUSPRESPIST-DBL-HANDYMAX-(F.WIT)-310ML

Art.-Nr. 0891007

EAN 4024835228602

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Auspresspistole HandyMax

Art.-Nr. 0891007
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
Zum Auspressen von WIT-Kartuschen (150 ml, 320 ml, 330 ml)

Geeignet zum Auspressen von Koaxialkartuschen 150 ml, 320 ml und 330 ml



Folgende Injektionsmörtelmassen können ausgepresst werden:


  • BETONSPEZIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml

  • ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml

  • BETON-MULTI WIT-UH 300: 320 ml

  • NATURSTEINSPEZIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml

  • BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 330 ml

  • WIT-Nordic: 330 ml

  • WIT-Express: 330 ml

  • BETONSCHRAUBENMÖRTEL WIT-BS: 150 ml
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

Auspresspistole Handymax

Werkstoff

Kunststoff/Stahl

Geeignet für Injektionsmörtel

WIT-Express, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-EA 150, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-UH 300

Geeignet für Kartuschen-Typ

Koaxial (1:10) + 330 ml, Koaxial (1:10) + 150 ml, Koaxial (1:10) + 320 ml

Farbe

Schwarz, Rot

Produktgewicht (per Stück)

1124,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen