Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Ausbeulsystem PinPuller®-Set

Ausbeulsystem PinPuller-Set
AUSBEULSYS-SHWS-PINPULLER-SET-KOMPLETT

Art.-Nr. 5964691169

EAN 4062856459254

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ausbeulsystem PinPuller®-Set

Art.-Nr. 5964691169
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
Universelles Ausbeulsystem mit Anschweiß- und Klebetechnik auf blankem Stahl und lackierten Oberflächen

Kompakt


  • Das PinPuller-Set enthält alle notwendigen Werkzeuge zur Reparatur mittels Anschweißen oder Kleben

  • Schnell und einfach übersichtliche Bereitstellung aller Werkzeuge und Hilfsmittel


Für Arbeiten an empfindlichen Bauteilen geeignet


Geringe Wärmeentwicklung



Einfache Entfernung der aufgeklebten Zugadapter


durch Aufsprühen des Klebstoffentferners

Hinweis

PinPuller-Set ist Bestandteil des SmileREPAIR-Systems.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der PinPuller ist vielseitig einsetzbar:


  • Kleine bis mittlere Deformationen

  • Dellen und Längsschrammen

  • Anschweiß- und Klebetechnik


Lackierte Oberflächen, Stahlblech und Aluminium. Blechstärken von 0,5–2 mm

Lieferumfang

Komplett

Produktgewicht (per Stück)

4107,000 g

Ausbeulsystem PinPuller®-Set inklusive:
2 x
Zugadapter

ZUGADAPT-F.PINPULLER-RD-BALLIG-16MM

Beschreibung:
16 mm
Adapter für PinPuller, Minilifter, Dellenlifter und Maxilifter für die lackschadenfreie Dellenbeseitigung
Menge: 2 x
2 x
Zugadapter

ZUGADAPT-F.PINPULLER-RD-BALLIG-21MM

Beschreibung:
21 mm
Adapter für PinPuller, Minilifter, Dellenlifter und Maxilifter für die lackschadenfreie Dellenbeseitigung
Menge: 2 x
2 x
Zugadapter

ZUGADAPT-F.PINPULLER-RD-BALLIG-27MM

Beschreibung:
27 mm
Adapter für PinPuller, Minilifter, Dellenlifter und Maxilifter für die lackschadenfreie Dellenbeseitigung
Menge: 2 x
2 x
Zugadapter

ZUGADAPT-F.PINPULLER-RD-BALLIG-32MM

Beschreibung:
32 mm
Adapter für PinPuller, Minilifter, Dellenlifter und Maxilifter für die lackschadenfreie Dellenbeseitigung
Menge: 2 x
1 x
Schraubendreher Schlitz kurz mit Rundklinge

SHRDRH-SZ-KNIRPS-1,2X6,5X25

Beschreibung:
1,2 x 6,5 mm; Klingenlänge: 25 mm
Kurze, mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Kunststoff-Richtkonus

RIKON-KST

Menge: 1 x
1 x
Ausbeulgerät PinPuller

AUSBEULSYS-SHWS-PINPULLER-O.ZUBEHOER

Beschreibung: Universelles Ausbeulgerät für Anschweiß- und Klebetechnik auf blankem Stahl und lackierten Oberflächen.
Menge: 1 x
1 x
PinPuller®-Elektroden

ELTRD-PINPULLER-3FACH

Beschreibung:
3-fach
Federgelagerte Anschweißelektroden im Zugblock zum professionellen Ausbeulen von blanken Stahlblechen
Menge: 1 x
1 x
PinPuller®-Elektroden

ELTRD-PINPULLER-5FACH

Beschreibung:
5-fach
Federgelagerte Anschweißelektroden im Zugblock zum professionellen Ausbeulen von blanken Stahlblechen
Menge: 1 x
1 x
PinPuller®-Kupferelektrode

CUELTRD-PINPULLER

Beschreibung: Zum optimalen Anschweißen der PinPuller®-Elektroden
Menge: 1 x
1 x
Ziehstück für Zugadapter

ZISTK-F.ZUGADAPT-MINILIFTER-PINPULLER

Beschreibung: Für alle PinPuller- und Dellenlifter-Adapter
Menge: 1 x
1 x
Zierleisten-Kunststoffkeil für alle Arbeiten an Zierleisten und Gummidichtungen

KSTKEIL-ZIERLST-GR1

Beschreibung:
32 mm
Menge: 1 x
10 x
Schmelzklebstoff 101

SCHMELZKLEBST-101-200G

Beschreibung: Elastischer Schmelzklebstoff zur Dellenbeseitigung, sowie zum Sichern von Bauteilen und Spulendrähten in der Elektroindustrie.
Menge: 10 x
1 x
Klebstoffentfernerspray

KLEBSTENTF-150ML

Beschreibung:
150 ml
Entfernt problemlos ausgehärteten Schmelzkleber von der Lackoberfläche
Menge: 1 x
1 x
Nitrilhandschuh gelb

SHTZHNDSHH-NTR-GELB-GR9

Beschreibung:
Größe: 9
Universeller, leichter Montagehandschuh mit Nitrilbeschichtung
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Adapter rund/steif für Dellenlifter und PinPuller

ADAPT-RD/STEIF-F.DELLFT-GELB

x 10 St.
Adapter rund/flexibel für Dellenlifter und PinPuller

ADAPT-RD/FLEX-F.DELLFT-VIOLETT

x 10 St.
Adapter oval/steif für Dellenlifter und PinPuller

ADAPT-OV/STEIF-F.DELLFT-GELB

x 10 St.
Adapter oval/flexibel für Dellenlifter und PinPuller

ADAPT-OV/FLEX-F.DELLFT-VIOLETT

x 10 St.
Adapter rund/klein für Dellenlifter und PinPuller

ADAPT-RD/KL-F.DELLFT-BLAU

x 10 St.
Adapter tonnenförmig für Dellenlifter und PinPuller

ADAPT-TO-FLEX-F.DELLFT-VIOLETT

x 10 St.
Ersatz-Aufsetzfüße für PinPuller

AUFSETZFU-F.PINPULLER-GUAUFLG

x 1 St.
Reinigungstuch Tex-Soft

REINIGTUCH-SOFTEX-29X38CM-500BLATT

Mehrfach verwendbares textiles Allround-Wischtuch für trockene und nasse Wischvorgänge