Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Ausbeulgerät Easy Puller

Ausbeulgerät Easy Puller
AUSBEULGER-(EASY-PULLER)-(LIION-BATT)

Art.-Nr. 0691500001

EAN 4065746393997

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ausbeulgerät Easy Puller

Art.-Nr. 0691500001

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Batteriebetriebener Spotter, zum Ausbeulen von kleinen und mittleren Dellen an Stahl-Karosserien

Handlich


  • Leicht und ergonomisch für eine angenehmen Handhabung

  • Volle Bewegungsfreiheit ohne störende Kabel


Flexibel


  • Fünf Leistungsstufen einstellbar je nach Bedarf

  • Zusatzausrüstung verfügbar um Ringe anzuschweissen


Lieferumfang


  • Easy Puller

  • Li-Ion Akku

  • Ladegerät
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Siehe Bedienungsanleitung

Nennspannung

7,4 V/DC

Akku-/Batterietyp

Li-FePO4

Ladezeit max.

4 h

Akku-/Batteriekapazität

8 Ah

Frequenz

50 Hz

Kurzschluß Sekundärstrom

2800 A

Schutzart IP

IP 20

Länge

480 mm

Breite

85 mm

Höhe

220 mm

Produktgewicht (per Stück)

4900,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ladegerät für Ausbeulsystem Easy Puller

LADEGER-AUSBEULSYS-115X75X65MM
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Ladegerät für Ausbeulsystem Easy Puller

LADEGER-AUSBEULSYS-115X75X65MM

x 1 St.
Li-Ion Akku für Easy Puller

AKKU-LIION-F.EASYPULLER

x 1 St.
Schweissspitzen für Easy Puller

SHWSSP-F.EASYPULLER-37X8X8MM-10TIPS

x 10 St.