Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Aufroller für Druckluftschlauch Praktischer Aufroller mit verstärktem Schlauch. Für eine sichere und gut organisierte Arbeitsumgebung.

Druckluftschlauchtrommel Roll Compact
AUFROLL-DLSCHL-8M

Art.-Nr. 069901080

EAN 4050641566461

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Aufroller für Druckluftschlauch Praktischer Aufroller mit verstärktem Schlauch. Für eine sichere und gut organisierte Arbeitsumgebung.

Art.-Nr. 069901080
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
Robustes, geschlossenes Kunststoffgehäuse.


  • Schlauch und Wickelmechanismus sind gegen Staub und andere Verschmutzungen geschützt.




Hohe Durchflussleistung des Schlauchs


  • Minimaler Druckabfall für gesteigerte Effizienz und niedrigere Kosten.



Geeignet für Wand-, Decken- oder Bodenmontage


  • Universell einsetzbar ohne zusätzliche Modifikationen.



150° Schwenkmechanismus


  • Benutzerfreundlich mit guter Bewegungsfreiheit.



Schlauchdurchmesser: 10 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlauchlänge

8 m

Schlauchinnendurchmesser

10 mm

Zuleitungsschlauchlänge

200 mm

Druckluftanschluss

R 3/8 Zoll AG

Schlauchlänge (ab Stopperball)

0,9 m

Schlauchaußendurchmesser

13 mm

Breite

330 mm

Höhe

200 mm

Länge

360 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen