Aufhängeschiene für Unterschrankschrankaufhänger
Aufhängeschiene für Schrankaufhänger Unterschrank
SHN-F.SHRNKAUFH-ST-(ZN)-H60MM
Art.-Nr. 0683712126
EAN 4050642947252
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Höhe | 70 mm |
Breite | 60 mm |
Dicke | 8 mm |
Lochabstand | 36 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!