Auffanggurt W100
Auffanggurt W100
AUFFANGGRT-W100
Art.-Nr. 0899032900
EAN 4056807892689
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Breite, ergonomisch geformte Rückenstütze mit Innenfutter
- Hintere Auffangöse nach EN 361
- Zwei Brustschlaufen als Auffangöse nach EN 361
- Zwei seitliche Halteösen nach EN 358
- Steigschutzöse nach EN 361 in Verbindung mit EN 353-1
- Wenn beim Auffanggurt die beiden Brustschlaufen nicht mit einem Verbindungsmittel benutzt werden, müssen diese mittels eines Karabiners verbunden werden
- Wenn beim Auffanggurt Brustschlaufen als Anschlagpunkt verwendet werden, müssen beide Schlaufen mit dem Karabiner des Verbindungsmittels verbunden werden
- Bei der Verwendung von Fallschutzgurt und Verbindungsmittel ist die max.Traglast des Verbindungsmittels ausschlaggebend
Datenblätter(X)
EN-Norm | 361 |
Kategorie | III |
Traglast max. | 140 kg |