Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Aufblasbares Luftkissen Amo-Bag

Aufblasbares Luftkissen Amo-Bag
LUFTKISSEN-AMOBAG-SCHWARZ-L150-B160MM

Art.-Nr. 071567 80

EAN 4045989089284

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Aufblasbares Luftkissen Amo-Bag

Art.-Nr. 071567 80
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
Zur Schnellfixierung und Abstandsmontage von einzubauenden Fenstern

Vermeidung von Schrammen


Das weiche Luftkissen schont Zarge und Rahmen



Kein Keilverbrauch


Amo-Bags können immer wieder eingesetzt werden



Leere Fugen


Sofort fugenbereit mit Band und Fugenmasse

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Fugenbreite min./max.

3-50 mm

Tragfähigkeit (einfach direkt)

100 kg

Werkstoff

Faserverstärkter Kunststoff

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(01743)-R1015-HLELFENBEIN-D12/2,5

x 500 St.