Átmenő racsnis kar POWERDRIV, metrikus, hatlapú
Átmenő dugókulcs, POWERDRIV, metrikus, hatszög
DUGÓKULCS-SW15
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Felület: Krómozott, polírozott.
Adatlapok(X)
![]() | |
Kihajtás módja | Külső hatlaphoz |
Kulcsnyílás | 15 mm |
Hosszúság (L1) | 32 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 20,1 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 19,5 mm |
Dugókulcsmélység (t) | 11,5 mm |