Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Átmenő racsnis kar POWERDRIV, metrikus, hatlapú

Átmenő dugókulcs, POWERDRIV, metrikus, hatszög
DUGÓKULCS SW13

Cikksz. 071313013
EAN 4045727062081

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Átmenő racsnis kar POWERDRIV, metrikus, hatlapú

Cikksz. 071313013
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
Felület: Krómozott, polírozott.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kihajtás módja

Külső hatlaphoz

Kulcsnyílás

13 mm

Hosszúság (L1)

32 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

17,7 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

19,5 mm

Dugókulcsmélység (t)

8,5 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk