Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Átmenő racsnis kar POWERDRIV, metrikus, hatlapú

Átmenő dugókulcs, POWERDRIV, metrikus, hatszög
DUGÓKULCS SW12

Cikksz. 071313012

EAN 4045727062074

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Átmenő racsnis kar POWERDRIV, metrikus, hatlapú

Cikksz. 071313012
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
Felület: Krómozott, polírozott.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kihajtás módja

Külső hatlaphoz

Kulcsnyílás

12 mm

Hosszúság (L1)

32 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

16,6 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

19,5 mm

Dugókulcsmélység (t)

7 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk