Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Átmenő racsnis kar POWERDRIV, metrikus, hatlapú

Átmenő dugókulcs, POWERDRIV, metrikus, hatszög
DUGÓKULCS 17

Cikksz. 071313017

EAN 4045727061329

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Átmenő racsnis kar POWERDRIV, metrikus, hatlapú

Cikksz. 071313017

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Felület: Krómozott, polírozott.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kihajtás módja

Külső hatlaphoz

Kulcsnyílás

17 mm

Hosszúság (L1)

32 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

22,4 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

19,5 mm

Dugókulcsmélység (t)

12 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk