Átmenő racsni, 1/2"
Átmenő racsni, 1/2 colos
RACSNIS-KAR-BELSŐ-NÉGYSZÖG-1/2-L260MM
Cikksz. 071543 005
EAN 4052703539918
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Meghajtás: Szögletes rögzítőelem, 1/2 colos, 30 fogas, 12°-os elfordulási szög
- Szabvány: DIN 3122, DIN 3120, ISO 3315
- Anyaga: Króm-vanádium acél
- Felület: polírozott, krómozott, a racsnis fej fekete foszfátozott felületű
- Fogantyú: Kétkomponensű markolat
Adatlapok(X)
![]() | |
DIN | 3120, 3122 |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |
Bevonat | Krómozott |
Fogak száma | 30 darab |
Hosszúság (L1) | 260 mm |
Fogantyú átmérője (D1) | 26,7 mm |
Racsniátmérő (D2) | 43,5 mm |
Racsnis fej magassága (B1) | 24,2 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!