Átmenő irányváltós racsni
Átmenő racsni
HAJTÓSZÁR L205 MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kerek, kompakt fej: 72 fogú, 5°-os forgásszög
- Egykezes használat átkapcsoló karral a jobbra és balra történő forgáshoz
- Felület: krómozott, polírozott
- Műanyag nyél
- Rendkívül keskeny kivitelezés
Adatlapok(X)
![]() | |
Hosszúság (L1) | 205 mm |
Szármagasság (B1) | 7 mm |
Fejhossz (B2) | 11,5 mm |
Fogantyúszélesség (D1) | 24,7 mm |
Gyűrű külső átmérője (D2) | 32,5 mm |