Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Átmenő irányváltós racsni

Átmenő dugókulcs, racsni
CSUKLÓS RACSNIS KAR

Cikksz. 071313501

EAN 4050641915962

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Átmenő irányváltós racsni

Cikksz. 071313501
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
Kétkomponensű nyél 180°-ban forgatható flexibilis csuklóval és retesszel, krómozott, átmenő furattal
  • Pontos, rugalmas használhatóság szűk helyeken is, 180°-os csukló

  • Fej: 80 fog

  • Forgásszög 5°

  • Egykezes használat átkapcsoló karral a jobbra és balra történő forgáshoz, biztonsági retesz kioldógombbal, átmenő furat
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kulcsnyílás

19 mm

Hosszúság (L1)

250 mm

Fogantyú hossza (L2)

86 mm

Szármagasság (B1)

17,3 mm

Fogantyúszélesség (D1)

25,1 mm

Gyűrű külső átmérője (D2)

36,5 mm

Fogak száma

80 darab

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Átmenő dugókulcs hosszabbító, POWERDRIV

TOLDÓSZÁR

Hegy: Hatlapú, metrikus, méret: 19 mm
Átmenő dugókulcs

ÁTMENŐ-MULTI-DUGÓKULCS-12 PT-11MM

Krómozott, polírozott. A többszörös profil az öt leggyakoribb csavarfejhez alkalmas (hatlapú metrikus, négylapú metrikus, tizenkétlapú metrikus, hatlapú colos, külső TX).
Átmenő dugókulcs

ÁTMENŐ-MULTI-DUGÓKULCS-SW12MM

Krómozott, polírozott. A többszörös profil az öt leggyakoribb csavarfejhez alkalmas (hatlapú metrikus, négylapú metrikus, tizenkétlapú metrikus, hatlapú colos, külső TX).
Átmenő dugókulcs

ÁTMENŐ-MULTI-DUGÓKULCS-SW13MM

Krómozott, polírozott. A többszörös profil az öt leggyakoribb csavarfejhez alkalmas (hatlapú metrikus, négylapú metrikus, tizenkétlapú metrikus, hatlapú colos, külső TX).
Átmenő dugókulcs

ÁTMENŐ-MULTI-DUGÓKULCS-12PT-14MM

Krómozott, polírozott. A többszörös profil az öt leggyakoribb csavarfejhez alkalmas (hatlapú metrikus, négylapú metrikus, tizenkétlapú metrikus, hatlapú colos, külső TX).
x 10 db
Átmenő racsnis készlet 36 részes

ÁTMENŐ MULTI DUGÓKULCS KLT. 36DB

Átfogó szerszámkészlet átmenő dugókulccsal és univerzális multi dugókulcsokkal. A multi kialakítás az öt leggyakoribb csavarfejre passzol (hatlapú metrikus, négylapú metrikus, tizenkétlapú metrikus, hatlapú colos, külső TX).
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk