Átmenő furat, DIN 376
Átmenő furat, DIN 376
MENETFÚRÓ-ÁTMENŐ-DIN376-HSCO-KÉK-M8
Cikksz. 0653938
EAN 4011231541763
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Metrikus ISO menetek vágásához, DIN 13 6H tűrésmezőig
Adatlapok(X)
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menettípus x névleges átmérő | M8 |
Menetemelkedés | 1,25 mm |
Hosszúság | 90 mm |
Szárátmérő | 6,0 mm |
Négylap méret | 4,9 mm |
DIN | 376 |
Forma | B |
Magfuratátmérő | 6,8 mm |