Átmenő dugókulcs
Átmenő dugókulcs
ÁTMENŐ-MULTI-DUGÓKULCS-SW21MM
Cikksz. 071313521
EAN 4050641915771
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Forma: rövid, átmenő furattal
Adatlapok(X)
![]() | |
Kihajtás módja | Tizenkétlapú |
Kulcsnyílás | 21 mm |
Hosszúság (L1) | 36,5 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 28 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 19 mm |
Dugókulcsmélység (t) | 14,5 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!