Átmenő dugókulcs
Átmenő dugókulcs
ÁTMENŐ-MULTI-DUGÓKULCS-12PT-14MM
Cikksz. 071313514
EAN 4050641915719
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Forma: rövid, átmenő furattal
Adatlapok(X)
![]() | |
Kihajtás módja | Tizenkétlapú |
Kulcsnyílás | 14 mm |
Hosszúság (L1) | 36,5 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 20,5 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 19 mm |
Dugókulcsmélység (t) | 14,5 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!