Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Átmenő dugókulcs

Átmenő dugókulcs
ÁTMENŐ-MULTI-DUGÓKULCS-12 PT-11MM

Cikksz. 071313511

EAN 4050641915801

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Átmenő dugókulcs

Cikksz. 071313511
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
Krómozott, polírozott. A többszörös profil az öt leggyakoribb csavarfejhez alkalmas (hatlapú metrikus, négylapú metrikus, tizenkétlapú metrikus, hatlapú colos, külső TX).

Forma: rövid, átmenő furattal

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kihajtás módja

Tizenkétlapú

Kulcsnyílás

11 mm

Hosszúság (L1)

36,5 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

16,7 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

19 mm

Dugókulcsmélység (t)

13 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Átmenő irányváltós racsni

CSUKLÓS RACSNIS KAR

Kétkomponensű nyél 180°-ban forgatható flexibilis csuklóval és retesszel, krómozott, átmenő furattal
Átmenő dugókulcs hosszabbító, POWERDRIV

TOLDÓSZÁR

Hegy: Hatlapú, metrikus, méret: 19 mm
Átmenő racsnis készlet 36 részes

ÁTMENŐ MULTI DUGÓKULCS KLT. 36DB

Átfogó szerszámkészlet átmenő dugókulccsal és univerzális multi dugókulcsokkal. A multi kialakítás az öt leggyakoribb csavarfejre passzol (hatlapú metrikus, négylapú metrikus, tizenkétlapú metrikus, hatlapú colos, külső TX).
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk