Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Átlátszó egypólusú feszültségvizsgáló készülék

Egypólusú feszültségvizsgáló készülék, átlátszó
FÁZISCERUZA-VDE-1P-120-250VAC-(140/65MM)

Cikksz. 5634002001
EAN 4065746608190

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Állandó beépített izzólámpával és lapos csavarhúzó szárral
  • Teljesen biztonságos szigetelés

  • Gyártási hely: Németország

A DIN VDE 0680-6:1977-04 szabvány szerint

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Vágóélvastagság x vágóélszélesség

0,5 x 3 mm

Pengehossz

65 mm

Hosszúság

140 mm

Kivitel

Tartócsipesszel

Kijelző

Glow lámpa

Min./max. AC feszültségtartomány

120-250 V/AC

Túlfeszültség-védelmi kategória

CAT III/300 V

Markolat anyaga

SAN

Csavarhúzószár anyaga

C60 acél

Csavarhúzószár felülete

Horganyzott

Szín

Átlátszó, Piros

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk