Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Atlantic lakat

Lakat, Atlantic

Cikksz. 0688904550
EAN 4047376568662

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Tengervízálló, teljesen rozsdamentes
  • A zárszerkezet mindkét oldalon zár

  • Rozsdamentes belső mechanizmus

  • A lakat gyorsan bezárható — a záráskor nem kell a kulcsot a lakatba behelyezni

  • Számos különböző típusú zár

  • Paracentrikus kulcsprofil

  • Kengyelvédelemmel

  • A lakatok két kulccsal kerülnek forgalomba

A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Hajókhoz, yachtokhoz, part menti épületekhez stb.

Alkalmazási terület

Kültéri, Beltéri

Ház szélessége (A)

54 mm

Zárási mód

Eltérő zárású

Kivitel

Műanyaggal burkolt

Függőlakat kengyel anyaga

Nemesacél

Kulcsok anyaga

Acél

Kulcs felület

Nikkelezett

Kulcsok száma

2 darab

Ház vastagsága (B)

18.7 mm

Házmagasság (C)

53.5 mm

Kengyelátmérő (D)

8 mm

Belső kengyelmagasság (E)

19.5 mm

Belső kengyelszélesség (F)

28 mm

Felhasználható

Tartály, Szerszámosláda, Szerszámos kocsi, Építőipari utánfutó, Utánfutó, Nagy hulladéktartály, Zárretesz, Olajszűrő nyak, Hasps

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk