Átfedő takarósapka Süllyesztett fejű és Z3 behajtással rendelkező D-fejű csavarokhoz
Takarósapka, átfedő, Z meghajtás
TAKARÓSAPKA-ÁTF-(0910610)-FEHÉR
Cikksz. 0590610021
EAN 4011231495264
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Műanyag |
RoHS megfelelőség | Igen |
Külső átmérő (d1) | 16 mm |
Magasság (h1) | 3 mm |
Szín | Tisztafehér RAL 9010 |