Asztallap tekercstartó Tisztítópapírhoz
Asztali papírtekercs-tartó
ASZTALI KÉZTÖRLŐPAPÍR TARTÓ
Cikksz. 0899800609
EAN 4048539524846
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Stabil és tartós
- Alkalmas a leggyakrabban használt tisztítópapírokkal és törlőtekercsekkel való használatra
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Műhelyek és gyárak, nagy konyhák/étkezdék. Alkalmas bármilyen területen, ahol tisztítópapír tekercseket használnak.
Ez az adagoló mind falra szerelt, mind asztali változatban használható.
Anyag | Műanyag / fém |
Szín | Piros |
Szélesség | 53 cm |
Mélység | 33 cm |
Magasság | 24 cm |
Tekercsszélesség | 38 cm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!