Asztalkocsi Felfogóteknővel
Asztalkocsi felfogótálcával
MŰHELYKOCSI-1000X590MM
Cikksz. 0962400215
EAN 4048539433971
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Acélcső, átm. 26,9 x 1,75 mm
- TPE abroncsokkal és golyóscsapággyal ellátott görgők, horganyzott házban
- A bolygókerekeken lévő rögzítőberendezések megfelelnek az EN 1757-3 európai szabványnak
- Gyűjtőtálcával (60 l) koszos, olajos és zsíros tárgyak szállításához, mint pl. olajszűrők, szerszámok, pótalkatrészek, stb.
- Beépített kifolyószelep, 1/2"
- A tálca a kifolyószelep felé lejt
- Horganyzott rácsrostély, rácsméret 30 x 30 mm
Adatlapok(X)
Tálca szélesség | 1000 mm |
Tálca mélység | 590 mm |
Tálca magasság | 100 mm |
Szélesség | 1160 mm |
Mélység | 610 mm |
Tálca szélesség (alul) | 990 mm |
Tálca mélység (alul) | 610 mm |
Tálca magasság (alul) | 40 mm |
Csőfalvastagság | 1,75 mm |
Csőátmérő | 26,9 mm |
Kerékátmérő | 125 mm |
Kerék anyaga | TPE |
Rakodófelület magasság | 170 mm, 800 mm |
Fogantyúmagasság | 990 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 57000,000 g |
Teherbírás | 300 kg |