Aszfalt betoncsavar csőszűkítő
Aszfalt betoncsavar szűkítőelem
MENETES-BETÉT-(W-SA A-IG)-M16/M12-L25MM
Cikksz. 0901700002
EAN 4045989596881
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Névleges átmérő (d1) | 16 mm |
Belső menet (d2) | 12 mm |
Hosszúság (l1) | 25 mm |
Külső menet | 16 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |