Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Asphaltschraubanker Reduzierstück

Asphaltschraubanker Reduzierstück
GWDEINSA-DBL-(W-SA A-IG)-M16/M12-L25MM

Art.-Nr. 0901700002

EAN 4045989596881

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Asphaltschraubanker Reduzierstück

Art.-Nr. 0901700002

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

16 mm

Innengewinde (d2)

12 mm

Länge (l1)

25 mm

Außengewinde

16 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen