Árnyékolásrögzítő bilincs láb nélkül
Árnyékolásrögzítő bilincs rögzítőláb nélkül
SHLDCLMP-F.SCRMNT-WO.MNTFT-(3-6MM)
Cikksz. 0592996010
EAN 4065746746502
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Alkalmas 1,5–20 mm átmérőjű kábelekhez
- Optimális kábelárnyékolási érintkezés
- Egyszerűen, további szerszámok nélkül beszerelhető
- A kábelárnyékolásra állandó nyomást nehezedik, így nincs szükség időigényes vizsgálatokra és ellenőrzésekre
- Nem érzékeny a rezgésekre és nem igényel karbantartást
- Az optimalizált forma és méretek megkönnyítik a nagyszámú kábel kezelését
- Az árnyékolásrögzítő bilincs csavarral vagy szegeccsel rögzíthető
Adatlapok(X)
![]() | |
Min./max. befogási tartomány | 3-6 mm |
Szélesség | 11 mm |
Magasság | 16,2 mm |
Hosszúság | 8 mm |
Furatátmérő | 3,2 mm |