Armschützer W-290 Level C
Armschützer W-290 Level C
ARMSHTZ-(W-290)-(LEVEL-C)-UNIVERSAL
Art.-Nr. 0899400421
EAN 4056807892405
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Perfekter Sitz und optimale Sicherheit
- Daumenloch im Handbereich
- Klettverschluss zur Weitenregulierung im Oberarmbereich
Gute mechanische Abriebfestigkeit und guter Schnittschutz
Angenehmer Tragekomfort und hohe Flexibilität
Optimal in Kombination mit Schnittschutzhandschuhen
Datenblätter(X)
- Arbeiten mit mittleren bis hohen Anforderung an Schnittschutz und mechanische Belastungen
- Glasindustrie
- Metallverarbeitung
- Aluminiumbe- und -verarbeitung
- Für die Handhabung von Metall- und Kunststoffprofilen
- In Risikobereichen der Recycling- und Abfallwirtschaft
Größe | Universal |
Länge | 45 cm |
Strickteilung/Gauge | 13 |
Werkstoff Trägermaterial | HDPE/Polyester/Elasthan/Polyamid |
Normen | ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 |
Schnittfestigkeit nach ISO 13997 | C |
Kategorie | II |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!