Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Armschützer W-280 Level C

Armschützer W-280 Level C
ARMSHTZ-KEVLAR-(W-280)-(LEVEL-C)-35CM

Art.-Nr. 0899400420

EAN 4046778632070

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Armschützer W-280 Level C

Art.-Nr. 0899400420
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
Idealer Schnitt- und Hitzeschutz für den Handballen-, Puls- und Unterarmbereich
  • Doppellagige, nahtlos rundgestrickte Feinstrickausführung aus 100 % Kevlar®

  • Optimal in Kombination mit Schnittschutzkleidung oder Handschuhen

  • Optimale Fixierung des Armschützers über dem Handballen durch eingearbeitetes Daumenloch

  • Schutz vor Kontakthitze bis 100°C
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Arbeiten mit mittleren bis hohen Anforderung an Schnittschutz und mechanische Belastungen sowie Hitzeschutz

  • Glasindustrie

  • Metallverarbeitung

  • Aluminiumbe- und -verarbeitung

  • Für die Handhabung von Metall- und Kunststoffprofilen

  • In Risikobereichen der Recycling- und Abfallwirtschaft

Größe

Universal

Länge

35 cm

Werkstoff Trägermaterial

Kevlar®

Normen

ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020

Schnittfestigkeit nach ISO 13997

C

Kategorie

II

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Handschuhhalter mit Karabinerhaken

HNDSHHHALT-F.SHTZHNDSHH-M.KARAB

Zur einfachen Befestigung an Arbeits- und Schutzkleidung
x 3 St.
Schnittschutzhandschuh W-200 Level C

SHNTSHTZHNDSHH-(W-200)-(LEVEL C)-GR7

Sehr komfortabler und robuster Schnittschutzhandschuh mit Dyneema® Faser und atmungsaktiver PU-Beschichtung
x 6 St.
Schnittschutzhandschuh W-200 Level C

SHNTSHTZHNDSHH-(W-200)-(LEVEL C)-GR9

Sehr komfortabler und robuster Schnittschutzhandschuh mit Dyneema® Faser und atmungsaktiver PU-Beschichtung
x 6 St.