Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Armierungsbohrer Plus

Armierungsbohrer Plus
ARMBO-PLUS-D18-L300-AL250MM

Art.-Nr. 0648571830

EAN 4065746612975

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Armierungsbohrer Plus

Art.-Nr. 0648571830
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
Sehr robuster Armierungsbohrer mit Werkzeugaufnahme passend für SDS-plus. Für den schlagenden Einsatz in Bohrhämmern.
  • Sehr Robust mit optimaler Kraftübertragung, da der Bohrer aus einem Stück gefertigt ist.

  • Besonders effizient und konstant hohe Durchtrennungsgeschwindigkeit über die gesamte Lebensdauer durch den Einsatz mit Bohrhammerschlag.

  • Extrem lange Lebensdauer dank speziell entwickeltem Hartmetall

  • Das einteilige 4-Schneiden-Hartmetallelement bei Ø 12 und 14 mm verhindert ein Einhaken auf Armierung.
Hinweis

Achtung: Armierungseisen nur nach Genehmigung vom Baustatiker durchbohren.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Bohren von Armierungsstahl

Anleitung

Einsatz mit Hammerschlagfunktion

Durchmesser (Ø)

18 mm

Länge

300 mm

Arbeitslänge

250 mm

Anzahl Schneiden

4 STK

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-plus

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Saugbohrer Plus M

SAUGBO-PLUS-M-D12-L320-AL200MM

Schneller Hammerbohrer mit sehr hoher Standzeit und Mehr-Schneiden-Kopf zum Bohren und Absaugen in einem Arbeitsgang
x 1 St.
Schutzbrille CEPHEUS®

SHTZBRIL-CEPHEUS-KLAR

Leichte Schutzbrille mit guter Passform
x 1 St.
Bohrhammer H 28-MLS POWER

BOHAM-EL-(H28-MLS POWER)

Sehr leistungsstarker Bohrhammer mit aktiver Vibrationsdämpfung und Wechselbohrfutter, dadurch ideal für Serienbohrungen geeignet