Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Arcvédő pajzs, Ultimate

Arcvédő pajzs, Ultimate
ARCVÉDŐ PAJZS ULTIMATE

Cikksz. 0899101205

EAN 4062856363773

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Arcvédő pajzs, Ultimate

Cikksz. 0899101205
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
Tökéletes védelem a csiszoló és anyagmegmunkáló munkáknál, valamint a csöpögő és fröccsenő folyadékok és olvadt fémek ellen
  • Maximális biztonság optimális kényelemmel

  • A speciális geometria további védelmet nyújt a fej felső része és az áll számára

  • Nagy méretű, tartós, széles látómezejű polikarbonát arcvédő

  • A fejjel érintkező valamennyi rész puha párnázattal van ellátva

  • Gyors és egyszerű védőüvegcsere

  • Az arcvédő döntése több fokozatban állítható

  • Egyenként állítható fejpánt
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

PA – Poliamid

Mechanikai szilárdság

B (120 m/s)

Szabványok

EN 166

Kategória

2

Terméktömeg (darabonként)

305,000 g

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Tartalék előlap Ultimate arcvédő maszkokhoz

CSERE PLEXI (0899101205)

Homlokpánt automata hegesztősisakokhoz

HOMLOKPÁNT,IZZADSÁGSZALAG SISAKHOZ

x 5 db