Arcvédő pajzs
Arcvédő pajzs
ARCVÉDŐ PAJZS
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Maximális biztonság optimális kényelemmel
- A speciális geometria további védelmet nyújt a homlok és az áll számára
- Nagy méretű, tartós, széles látómezejű polikarbonát arcvédő
- Az arcvédő döntése több fokozatban állítható
- Egyenként állítható fejpánt
- Minden olyan alkatrész, amely a fejjel érintkezik, puha párnázással van ellátva
- Az EN 166 és 170 szabványoknak megfelelően bevizsgálva
Adatlapok(X)
Autó-, építő-, vegyi-, nehézipari fényezési, csiszolási, forgácsolási munkákhoz
Mechanikai szilárdság | B (120 m/s) |
Szabványok | EN 166 |
Kategória | 2 |
Terméktömeg (darabonként) | 360 g |