Arc flash visor cl. 1 f. EL safety helmet SH 3000E
Arc flash visor cl. 1 f. EL safety helmet SH 3000E
VÉDŐPLEXI-SLB1
Cikksz. 0899200365
EAN 4099618477775
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A rápattintható és lehúzható rendszernek köszönhetően az arcvédő az egész eszköz eltávolítása nélkül könnyen levehető
- Az arcvédő nyugalmi helyzete a fej felett középen található a nyakizmok tehermentesítése érdekében
- Bajonettzáras csatlakozóval hallásvédő csatlakoztatható
- Optimalizált forma a kivételes kényelemért, még huzamosabb használat esetén is
Az adapternek hallható kattanással kell rögzülnie a védősisakhoz.
Adatlapok(X)
Anyag | Polikarbonát - PC |
Szín | Színtelen |
Nem párásodó | Igen |
EN szabvány | 166, 170 |