Árbócbilincs kötéllel Kötélmegfogóval a tartási pozíció fokozatmentes állításához
Árbockikötő kötél kötélmegfogóval
OSZLOPRÖGZÍTŐ-KÖTÉL-MEGFOGÓ-2M
Cikksz. 0899032016
EAN 4045989426447
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szabadkézi munkavégzést lehetővé tevő munkahely elhelyezéséhez
EN szabvány | 358 |
Hosszúság | 2 m |
Átmérő | 12 mm |
Max. teherbírás | 140 kg |