Árbócbilincs kötéllel Basic
Árbockikötő kötél, Basic
LEESÉSGÁTLÓ-KÖTÉL-D12MM-L2M
Cikksz. 0899033002
EAN 4062856497706
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kábelbeállítás súrlódó csattal
A kötél mindkét vége rögzített karabinerhoroggal van felszerelve
Kiemelkedően tartós
Az alkalmazott gumi magköpenyű kötél kopásálló és párás körülmények között puha marad
Adatlapok(X)
Szabadkézi munkavégzést lehetővé tevő munkahely elhelyezéséhez.
EN szabvány | 358 |
Hosszúság | 2 m |
Átmérő | 12 mm |